WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.030.0153.1 DISTRIBUTOR BOX RST16I3B 3P1 F G V SW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di distributore / derivatore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4049088284212
Codice prodotto
WIE46.030.0153.1
Cod. produttore
46.030.0153.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di distributore / derivatore:
Altri
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
3
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
1.666 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
159.6 mm
Altezza:
57.2 mm
Larghezza:
104 mm
Possibilità di fissaggio:
Integrato