pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.021.4043.1 CONNECTOR GA R ST08I3/2S B1 M02H SW

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.021.4043.1 CONNECTOR  GA   R ST08I3/2S B1  M02H  SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4049088481963

Codice prodotto

WIE41.021.4043.1

Cod. produttore

41.021.4043.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Dimensione raccordo filettato:

Nessun raccordo filettato

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.22...1 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.2...0.75 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Lunghezza:

21.9 mm

Altezza:

19.2 mm

Larghezza:

19.2 mm

CONNECTOR GA R ST08i3 2S B1 M02H SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili