WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.021.3043.9 CONNECTOR FA R ST08I3/2S B1 ZR1SH BL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Presa(femmina)
Confezione
50 PZ
EAN
4049088481796
Codice prodotto
WIE41.021.3043.9
Cod. produttore
41.021.3043.9
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
4...7 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.22...1 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.2...1 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2
Colore della codifica / inserto:
Blu
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Lunghezza:
42.5 mm
Altezza:
14.9 mm
Larghezza:
14.9 mm


