WERMA ITALIA SRL - WRA86064012 WIN SLAVE PERFORMANCE KS 71 24VAC/DC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sostiene protocollo ASI - no
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia - no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002958734
Codice prodotto
WRA86064012
Cod. produttore
86064012
Produttore
WRA
Sostiene protocollo ASI:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
70 mm
Altezza:
66 mm
Profondità:
70 mm
Numero di interfacce hw can:
0
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no



