WERMA ITALIA SRL - WRA26231070 MAXI TWINLIGHT 12/24VAC/DC YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Colore della calotta - Giallo
Frequenza lampeggiante - 1...1 1/min
Metodo di montaggio - Altri
Numero di modalità - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000004346621
Codice prodotto
WRA26231070
Cod. produttore
26231070
Produttore
WRA
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore della calotta:
Giallo
Frequenza lampeggiante:
1...1 1/min
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di modalità:
2
Tensione nominale:
24...24 V
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.7 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Funzionamento con pannello solare:
no
Omologazione secondo ICAO:
no
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza:
120 mm
Altezza:
173 mm
Funzione luce rotante:
no
Con infrarossi:
no
Funzione luce pulsante:
no
Dimmerabile:
no



