pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26211070 MAXI TWINLIGHT 12/24VAC/DC RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Funzione lampeggiante -

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce continua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043158

Codice prodotto

WRA26211070

Cod. produttore

26211070

Produttore

WRA

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore della calotta:

Rosso

Funzione lampeggiante:

Funzione flash:

no

Funzione luce continua:

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.7 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Omologazione secondo ICAO:

no

Temperatura ambiente:

-30...60 °C

Lampada:

LED non sostituibile

Große LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Flexible Signalisierung über große Distanzen (> 20 m Entfernung) TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen