WERMA ITALIA SRL - WRA26141060 MIDI TWINLIGHT 115-230VAC CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Colore della calotta - Neutro
Frequenza lampeggiante - 1...1 1/min
Metodo di montaggio - Altri
Numero di modalità - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000003333950
Codice prodotto
WRA26141060
Cod. produttore
26141060
Produttore
WRA
Tipo di tensione:
AC
Colore della calotta:
Neutro
Frequenza lampeggiante:
1...1 1/min
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di modalità:
2
Tensione nominale:
115...230 V
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.065 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Funzionamento con pannello solare:
no
Omologazione secondo ICAO:
no
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza:
85 mm
Altezza:
130 mm
Funzione luce rotante:
no
Con infrarossi:
no
Funzione luce pulsante:
no
Dimmerabile:
no