WERMA ITALIA SRL - WRA26051075 MINI TWINLIGHT 24VAC/DC BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Colore della calotta - Blu
Metodo di montaggio - Altri
Numero di modalità - 2
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000004364786
Codice prodotto
WRA26051075
Cod. produttore
26051075
Produttore
WRA
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di modalità:
2
Tensione nominale:
24...24 V
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce continua:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.072 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Funzionamento con pannello solare:
no
Omologazione secondo ICAO:
no
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza:
62 mm
Altezza:
85 mm
Funzione luce rotante:
no
Con infrarossi:
no
Funzione luce pulsante:
no
Dimmerabile:
no









