pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26031075 MINI TWINLIGHT 24VAC/DC YE

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Colore della calotta - Giallo

  • Funzione lampeggiante -

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce continua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787042816

Codice prodotto

WRA26031075

Cod. produttore

26031075

Produttore

WRA

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore della calotta:

Giallo

Funzione lampeggiante:

Funzione flash:

no

Funzione luce continua:

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.072 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Omologazione secondo ICAO:

no

Temperatura ambiente:

-30...60 °C

Lampada:

LED non sostituibile

Kleine LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen