pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA19002055 SIRENA VOCALE WM 24VDC GY

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 110 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787036013

Codice prodotto

WRA19002055

Cod. produttore

19002055

Produttore

WRA

Volume:

110 dB

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

1.5 A

Altoparlante controllabile a distanza per file audio personalizzati 110 dB di voce in uscita con un suono eccellente e una qualità del suono Riproduzione di file audio personalizzati (toni, melodie e testi auto- vocali). toni, melodie e testi auto-vocali) Volume controllabile a distanza Trasferimento dati semplice e funzionamento comodo Possibilità di creare playlist e modalità di riproduzione individuali