WERMA ITALIA SRL - WRA16170070 MIDI SOUNDER 12/24VAC/DC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 10
Volume - 110 dB
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043738
Codice prodotto
WRA16170070
Cod. produttore
16170070
Produttore
WRA
Numero di toni:
10
Volume:
110 dB
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
12
Corrente assorbita:
0.135 A
mittelgroße Mehrtonsirene aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen. Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.