pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA16170060 MIDI SOUNDER 115-230VAC GY

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 10

  • Volume - 110 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043721

Codice prodotto

WRA16170060

Cod. produttore

16170060

Produttore

WRA

Numero di toni:

10

Volume:

110 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

12

Corrente assorbita:

0.105 A

mittelgroße Mehrtonsirene aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen. Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.