WERMA ITALIA SRL - WRA16070075 MINI SOUNDER 24VAC/DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 2
Volume - 95 dB
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787041932
Codice prodotto
WRA16070075
Cod. produttore
16070075
Produttore
WRA
Numero di toni:
2
Volume:
95 dB
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
12
Corrente assorbita:
0.04 A
Piccola sirena multitono della serie EvoSIGNAL. Per applicazioni con spazio limitato. Ordinare separatamente l'adattatore di montaggio corrispondente.