WERMA ITALIA SRL - WRA16070060 MINI SOUNDER 115-230VAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 2
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume - 95 dB
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001041987
Codice prodotto
WRA16070060
Cod. produttore
16070060
Produttore
WRA
Numero di toni:
2
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume:
95 dB
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di protezione (NEMA):
12
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.03 A



