WERMA ITALIA SRL - WRA15400055 SIRENA VOCALE WM 24VDC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 110 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4049787035726
Codice prodotto
WRA15400055
Cod. produttore
15400055
Produttore
WRA
Volume:
110 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.5 A
fernsteuerbarer Lautsprecher für kundenspezifische Audio Dateien 110 dB lautstarke Sprachausgabe mit ausgezeichneter Ton- und Klangqualität Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien (Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte) Fernansteuerbare Lautstärke Einfache Datenübertragung und komfortable Bedienung Erstellung individueller Playlists und Abspielmodi möglich



