pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA14400075 SIRENA MULTI-SUONO BWM 32 SUONI 24VAC/DC

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Volume - 114 dB

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787019429

Codice prodotto

WRA14400075

Cod. produttore

14400075

Produttore

WRA

Numero di toni:

32

Volume:

114 dB

Tipo di corrente:

AC / DC

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.2 A

Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke Lautstärke anwendungsspezifisch bis 114 dB einstellbar 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar