pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA14095060 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Volume - 115 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787028544

Codice prodotto

WRA14095060

Cod. produttore

14095060

Produttore

WRA

Numero di toni:

32

Volume:

115 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.04 A

Sirena multitono con toni e volume regolabili 32 toni regolabili per varie applicazioni Volume regolabile fino a 115 dB Nella versione a bassa tensione, 2 toni possono essere controllati esternamente