WERMA ITALIA SRL - WRA14095050 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-28VDC W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 115 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 28 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787028520
Codice prodotto
WRA14095050
Cod. produttore
14095050
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
Volume:
115 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
28 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.12 A
Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke 32 Töne für verschiedenste Einsatzfälle einstellbar Einstellbare Lautstärke bis zu 115 dB Bei der Niedervoltversion sind 2 Töne extern ansteuerbar