WERMA ITALIA SRL - WRA14015060 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 115 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Rosso
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787028513
Codice prodotto
WRA14015060
Cod. produttore
14015060
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
Volume:
115 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Rosso
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.04 A
Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke 32 Töne für verschiedenste Einsatzfälle einstellbar Einstellbare Lautstärke bis zu 115 dB Bei der Niedervoltversion sind 2 Töne extern ansteuerbar