WERMA ITALIA SRL - WRA14015050 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-28VDC R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Colore del corpo - Rosso
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume - 115 dB
Tensione nominale - 28 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001216675
Codice prodotto
WRA14015050
Cod. produttore
14015050
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
Colore del corpo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume:
115 dB
Tensione nominale:
28 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.12 A



