WEIDMULLER - WEI9918950000 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 6...400 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Test di continuità - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248405831
Codice prodotto
WEI9918950000
Cod. produttore
9918950000
Produttore
WEI
Tensione misurabile:
6...400 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Test di continuità:
no
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
no
Puntali con calotte di protezione:
no


