pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9447000000 RSM-8 C 1CO Z

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9447000000 RSM-8 C  1CO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248253104

Codice prodotto

WEI9447000000

Cod. produttore

9447000000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

250 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

68 mm

Larghezza:

110 mm

Altezza:

109 mm

Interfaccia, RSM, 8 compact, RCL, Collegamento a molla autobloccante.