pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9445750000 RS 16IO 2W I-L H S

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9445750000 RS 16IO 2W I-L H S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248252954

Codice prodotto

WEI9445750000

Cod. produttore

9445750000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

72 mm

Larghezza:

95 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 9445750000 - RS 16IO 2W I-L H S