WEIDMULLER - WEI9445120000 RSM-16 FUS 1CO S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248252831
Codice prodotto
WEI9445120000
Cod. produttore
9445120000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
75 mm
Larghezza:
261 mm
Altezza:
109 mm