WEIDMULLER - WEI9443110000 RSO 30/DV 5-24V CC/SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 4...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 24...250 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Confezione
20 PZ
EAN
4032248254279
Codice prodotto
WEI9443110000
Cod. produttore
9443110000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
4...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
24...250 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri



