WEIDMULLER - WEI9427460000 MG KIT CA 600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Selezione di campo - Manuale
Tensione di prova nominale 1000 V - no
Con misurazione della temperatura - sì
Misura della capacità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248406197
Codice prodotto
WEI9427460000
Cod. produttore
9427460000
Produttore
WEI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Selezione di campo:
Manuale
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Con misurazione della temperatura:
sì
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no