WEIDMULLER - WEI9423580000 MULTIMETER 1037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Selezione di campo - Manuale
Con misurazione della temperatura - no
Misura della capacità - sì
Misura della frequenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248406142
Codice prodotto
WEI9423580000
Cod. produttore
9423580000
Produttore
WEI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Selezione di campo:
Manuale
Con misurazione della temperatura:
no
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
no
Con misuratore di rumore (dB):
no
I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per il test dei diodi. I multimetri singoli presentano inoltre opzioni di misurazione aggiuntive.


