WEIDMULLER - WEI9204560000 MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 1.5...6 mm²
Lunghezza - 250 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - no
Con tacca spelacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248671106
Codice prodotto
WEI9204560000
Cod. produttore
9204560000
Produttore
WEI
Sezione di spelatura:
1.5...6 mm²
Lunghezza:
250 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
no
Con tacca spelacavi:
sì
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Testato ESD:
no
Peso:
555 g


