pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9202900000 H0,5/16S OR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9202900000 H0,5/16S OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4032248519026

Codice prodotto

WEI9202900000

Cod. produttore

9202900000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

20

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.