WEIDMULLER - WEI9200570000 LIF 6F638 R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tubetto / Presa 
- Sezione nominale - 4...6 mm² 
- Colore dell'isolante - Giallo 
- Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm 
- Isolamento - Parzialmente isolato 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4032248410415
Codice prodotto
WEI9200570000
Cod. produttore
9200570000
Produttore
WEI
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Materiale:
Rame
Prese piatte isolate con imbuto di inserimento conico.


