WEIDMULLER - WEI9200420000 LIS 6M5 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore dell'isolante - Giallo
Modello - Versione standard
Tipo di connessione - Connettore terminale
Materiale - Rame
Superficie - Stagnato
Confezione
100 PZ
EAN
4032248410262
Codice prodotto
WEI9200420000
Cod. produttore
9200420000
Produttore
WEI
Colore dell'isolante:
Giallo
Modello:
Versione standard
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.


