WEIDMULLER - WEI9050180000 AIMESA V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Spellatura e Crimpatura
Larghezza - 43.8 mm
Altezza - 2 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190343378
Codice prodotto
WEI9050180000
Cod. produttore
9050180000
Produttore
WEI
Funzione:
Spellatura e Crimpatura
Larghezza:
43.8 mm
Altezza:
2 mm
Profondità:
20 mm
Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.


