WEIDMULLER - WEI9046470000 VZZ S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 210 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248357741
Codice prodotto
WEI9046470000
Cod. produttore
9046470000
Produttore
WEI
Lunghezza complessiva:
210 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Pinza universale da usare per afferrare, stringere o separare.



