WEIDMULLER - WEI9046380000 FRZ S 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Lineare
Lunghezza - 200 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - Altri
Peso - 190 g
Confezione
1 PZ
EAN
4032248357697
Codice prodotto
WEI9046380000
Cod. produttore
9046380000
Produttore
WEI
Forma:
Lineare
Lunghezza:
200 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
Altri
Peso:
190 g
Adatto per fibra ottica:
no
Con taglienti laterali:
sì
Forgiato:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Modello antiscintilla:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Protezione antiurto:
no
Superficie di presa:
Liscio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Cromato
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica



