WEIDMULLER - WEI9046370000 FRZ S 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 160 mm
Modello dell'impugnatura - Altri
Peso - 140 g
Con taglienti laterali - sì
Forgiato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248357673
Codice prodotto
WEI9046370000
Cod. produttore
9046370000
Produttore
WEI
Lunghezza:
160 mm
Modello dell'impugnatura:
Altri
Peso:
140 g
Con taglienti laterali:
sì
Forgiato:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Modello antiscintilla:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Superficie di presa:
Liscio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Cromato
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica



