WEIDMULLER - WEI9046320000 SE HD 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Altri
Lunghezza complessiva - 160 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Isolamento 1000 V - sì
Con funzione spelacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248357628
Codice prodotto
WEI9046320000
Cod. produttore
9046320000
Produttore
WEI
Modello / Funzionamento:
Altri
Lunghezza complessiva:
160 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Modello dell'impugnatura:
Altri
Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.



