WEIDMULLER - WEI9046290000 KBZ 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 180 mm
Con tagliente - no
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4032248356485
Codice prodotto
WEI9046290000
Cod. produttore
9046290000
Produttore
WEI
Lunghezza:
180 mm
Con tagliente:
no
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
Altri
Materiale:
Acciaio
Forma:
Lineare
Isolamento 1000 V:
sì
Superficie:
Cromato
Superficie di presa:
Liscio
Forgiato:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Protezione antiurto:
no
Con taglienti laterali:
sì
Campo di presa:
2.5...2.5 mm
Diametro di spelatura:
2.8...2.8 mm
Peso:
266.8 g



