WEIDMULLER - WEI9041250000 UNIVERSAL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 190 mm
Con tagliente - no
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A un componente
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4008190893156
Codice prodotto
WEI9041250000
Cod. produttore
9041250000
Produttore
WEI
Lunghezza:
190 mm
Con tagliente:
no
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Materiale:
Acciaio
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
no
Protezione antiurto:
no
Peso:
277 g
Pinza universale da usare per afferrare, stringere o separare.



