pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9037530000 H4,0/22D ZH GR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9037530000 H4,0/22D ZH GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190493103

Codice prodotto

WEI9037530000

Cod. produttore

9037530000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

4 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

12

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.