WEIDMULLER - WEI9036260000 H185,0/32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 185 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 32 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
25 PZ
EAN
4032248068050
Codice prodotto
WEI9036260000
Cod. produttore
9036260000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
185 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
32 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame