WEIDMULLER - WEI9036240000 H120,0/32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 120 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 32 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Dimensioni AWG - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
4032248068036
Codice prodotto
WEI9036240000
Cod. produttore
9036240000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
120 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
32 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame