WEIDMULLER - WEI9028480000 POWERSTRIPPER 16,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Spellatura
Larghezza - 190 mm
Altezza - 230 mm
Profondità - 295 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248064632
Codice prodotto
WEI9028480000
Cod. produttore
9028480000
Produttore
WEI
Funzione:
Spellatura
Larghezza:
190 mm
Altezza:
230 mm
Profondità:
295 mm
Macchina automatica per la lavorazione di diversi tipi di isolante standard e speciale. La macchina esegue la spellatura di diversi diametri di cavi e conduttori in modo preciso e pulito. La macchina spellafili offre un'impostazione rapida e semplice della corretta sezione del cavo.


