pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9028250000 H0,14/10T BR SV

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9028250000 H0,14/10T BR SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.14 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm

  • Colore - Marrone

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190902018

Codice prodotto

WEI9028250000

Cod. produttore

9028250000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.14 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

6 mm

Colore:

Marrone

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

26

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.