WEIDMULLER - WEI9028210000 H95,0/44 R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 95 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
4008190891589
Codice prodotto
WEI9028210000
Cod. produttore
9028210000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
95 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
25 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame