WEIDMULLER - WEI9027310000 CRIMPFIX LZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Spellatura e Crimpatura
Larghezza - 390 mm
Altezza - 460 mm
Profondità - 330 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248285440
Codice prodotto
WEI9027310000
Cod. produttore
9027310000
Produttore
WEI
Funzione:
Spellatura e Crimpatura
Larghezza:
390 mm
Altezza:
460 mm
Profondità:
330 mm
Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.


