WEIDMULLER - WEI9025880000 H50,0/22S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 22 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4008190180430
Codice prodotto
WEI9025880000
Cod. produttore
9025880000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
50 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
22 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
1
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame