pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9025750000 H0,34/10 TK

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9025750000 H0,34/10 TK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.34 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm

  • Colore - Turchese

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190105365

Codice prodotto

WEI9025750000

Cod. produttore

9025750000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.34 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

6 mm

Colore:

Turchese

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

22

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.