WEIDMULLER - WEI9011360000 HTX LWL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per connettori BNC - no
Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV) - no
Con dispositivo di blocco - no
Con tagliente / dispositivo di taglio - no
Con funzione spelacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008190151249
Codice prodotto
WEI9011360000
Cod. produttore
9011360000
Produttore
WEI
Adatto per connettori BNC:
no
Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV):
no
Con dispositivo di blocco:
no
Con tagliente / dispositivo di taglio:
no
Con funzione spelacavi:
no
Adatto per connettori D-Sub:
no
Adatto per connettori F (Cavo coassiale TV):
no
Adatto per connettori LSA-Plus (Krone):
no
Adatto per connettori RJ:
no
Adatto per connettori per bassa tensione:
no