WEIDMULLER - WEI9007470000 DMS 3 SET 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2.4 V
Peso con batteria - 2.004 kg
Coppia massima - 3 Nm
Coppia di serraggio - 0.4...3 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190299224
Codice prodotto
WEI9007470000
Cod. produttore
9007470000
Produttore
WEI
Tensione nominale:
2.4 V
Peso con batteria:
2.004 kg
Coppia massima:
3 Nm
Coppia di serraggio:
0.4...3 Nm
Il cacciavite elettrico con coppia di serraggio è utensile progettato ergonomicamente che permette il funzionamento con una mano sola. Permette di lavorare senza fatica in tutte le posizioni di montaggio. Include inoltre un limitatore di coppia automatico e ha un'elevata accuratezza di ripetizione.