pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9006020000 SWIFTY

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - no

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

  • Adatto per corde d'acciaio trecciato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248257409

Codice prodotto

WEI9006020000

Cod. produttore

9006020000

Produttore

WEI

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

Altri

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.